デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
ハードコア スーパー X8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1.2
注文コード
52669139
品番
300m
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
撥水性が高い為、水をはじきやすくストレスのない操作性を実現!!
色
5C 5色マーキング
サイズ(号)
1.2
標準直径(mm)
0.19
標準強力(lb)
27
標準強力(kg)
12