Tx8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.6 LG ライムグリーン 注文コード52669236 品番200m
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

強さ長持ち!! ”タフ8”
タフなタイトブレイド(密編)
新強力T原糸を新密編製法でタイトに仕上げることで、耐久性・耐摩耗性が大幅に向上。
ハリやコシを感じさせない柔軟な質感で操作性アップ。
新強力T原糸
原糸の太さを変えることなく従来の構成繊維を太くすることで毛羽立ちにくく摩耗に強い!!

LG ライムグリーン サイズ(号)0.6 標準直径(mm)0.13 標準強力(lb)14 標準強力(kg)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする