河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製塗装付窓付屋外盤用キャビネット SCPOM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52669295
品番
SCPOM1270-25AK
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
表面に焼付塗装を使用した計器用ステンレス製ボックス
有効深さ(mm)
(ドア下)230、(ハンドル下)200
材質
ステンレス製
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
53.2
基板寸法(mm)
1120×620
ドア
片扉
構造
水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所
屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)
ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5、メーターパネル1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1230×700×250