穴あきボード専用黒フック T型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 52669357 品番 ANB-803
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

穴あきボード用の黒いフックです。穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。

材質スチール 用途物を掛けるときにお使いください。 形状T型 寸法(mm)100 穴ピッチ(mm)Φ25 アズワン品番64-5074-16 フック径(mm)Φ3.5
注意
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避け下さい。商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする