デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
The ONE アジング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.08
注文コード
52669464
品番
150m
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
絶 対 感 度 (R)
アジング特化のニューコンセプトライン
PF(ポリエチレンフュージョン)ライン Patent P.
従来のアジングラインをはるかに凌駕する究極のアジングライン誕生!!
色
ゴースト
サイズ(号)
0.08
標準直径(mm)
0.045
標準強力(lb)
1.6
標準強力(kg)
0.7