デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
スーパーエックスワイヤー 4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
1
注文コード
52669550
品番
150m
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PEラインの常識が変わる!!
キャスティングからジギングまで耐久性を重視!!
色
S シルバー
サイズ(号)
1
標準直径(mm)
0.17
標準強力(lb)
18
標準強力(kg)
8