アジ・メバル FC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)0.6 注文コード52669656 品番150m
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

スレに強い!! ライトゲーム専用設計
フロロカーボン100%ライン

ナチュラルクリアー サイズ(号)0.6 標準直径(mm)0.128 標準強力(lb)2.5 標準強力(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする