デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
アジ・メバル FC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
10
注文コード
52669674
品番
150m
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スレに強い!! ライトゲーム専用設計
フロロカーボン100%ライン
色
ナチュラルクリアー
サイズ(号)
10
標準直径(mm)
0.165
標準強力(lb)
4
標準強力(kg)
2