デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 釣り糸/ワイヤー
アジ・メバル CN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
0.5
注文コード
52669690
品番
150m
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
操作性抜群!!
ライトゲーム専用設計
ハイブリッドライン
フロロカーボンとナイロンをブレンドした超強力複合素材 「カーボナイロン(R)」 採用。
ハイブリッドライン。
色
イエロー
サイズ(号)
0.5
標準直径(mm)
0.117
標準強力(lb)
2
標準強力(kg)
1