河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
スイッチボックス SI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52669916
品番
SI3015-12K
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)60
材質
鉄板製
保護等級
IP3X
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
2.8
使用ハンドル
S-60(笹形ハンドル)
ボックス(mm)
300×150×120
構造
かぶせ構造
基板寸法(mm)
270×100
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付