河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
スイッチボックス SI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52669986
品番
SI3520-16
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)130、(ハンドル下)100
材質
鉄板製
保護等級
IP3X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
4.5
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
ボックス(mm)
350×200×160
構造
かぶせ構造
基板寸法(mm)
320×150
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付