河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
スイッチボックス SI
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52670074
品番
SI4040-16
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)130、(ハンドル下)100
材質
鉄板製
保護等級
IP3X
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
8.7
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
ボックス(mm)
400×400×160
構造
かぶせ構造
基板寸法(mm)
370×350
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付