エックステックス コブラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(号)1 注文コード52670155 品番150m
販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

オールウォーターカラー対応
カモフラージュライン
どんな水色にも馴染むカモフラージュカラーを採用
極限のスピードと感性を超硬・極低伸度素材 「X-TEX」 が実現
感じて掛ける、一連の動作を瞬時にパフォーマンスする圧倒のレスポンス
ハードルアーに絶妙のマッチング
重めのラバージグやテキサスリグにも対応
耐久性能、巻きグセの復元力も良好
75m毎に便利なマーキング付

カモフラージュ サイズ(号)1 標準直径(mm)0.165 標準強力(lb)4Lbs 標準強力(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする