河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
スイッチボックス SO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52670467
品番
SO2715-12
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
有効深さ(mm)
(ドア下)90、(ハンドル下)60
材質
鉄板製
保護等級
IP23
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
2.5
ボックス(mm)
270×150×120
基板寸法(mm)
220×100
構造
ボデー上部のみ水切・防水
使用ハンドル
B-60(笹形ハンドル)
使用場所
屋外用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付