RHT-R2 ランダムハートワイヤーリボンレッド HEADS(ヘッズ) 52670994

ランダムハートワイヤーリボンレッド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(1巻) 注文コード52670994 品番RHT-R2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

様々なハートのデザインがかわいいワイヤー入り幅広タイプのリボンです。ギフトに華やかさとボリュームをプラスします。

幅W(mm)40 1巻長さ(m)10 ホワイト 仕様片面デザイン ワイヤー入(両端) 材質ポリエステル
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※ワイヤーの先端で怪我をしないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52670985
2022-02-26
用途:
商品の発送に

ラッピングの際に、ワイヤーが入っている方が形をキープしやすくて良いかな?と、色違いで購入してみました。
単色ではなく地模様が入っているので結んだ時に可愛かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする