有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)52
WHMスペース普通型120A×4
基板寸法(mm)主幹300/分岐450×主幹420/分岐420
分岐スペース数ELB3P60A×4
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)
使用場所屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)900×1000×200
主幹スペースMCB3P200A×1