有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44色ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)92WHMスペース普通型120A×8基板寸法(mm)主幹500/分岐1050×主幹420/分岐420分岐スペース数ELB3P60A×8構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付キャビネット寸法(mm)1700×1000×200主幹スペースMCB3P200A×1