集合計器盤用キャビネット WHT

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52671115 品番 WHT3315K
参考基準価格(税別)¥306,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140 材質鉄板製 保護等級IP44 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 質量(kg)112.8 WHMスペース普通型30A×15 基板寸法(mm)主幹700/分岐850×主幹520/分岐520 分岐スペース数ELB3P30A×15 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル) 使用場所屋内外兼用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付 キャビネット寸法(mm)1700×1300×200 主幹スペースMCB3P200A×1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする