有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)138.2
WHMスペース普通型30A×20
基板寸法(mm)主幹700/分岐850×主幹520/分岐520
分岐スペース数ELB3P30A×20
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)
使用場所屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)1700×1600×200
主幹スペースMCB3P200A×1