有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140
材質鉄板製
保護等級IP44
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)38.1
WHMスペース普通型30A×4
基板寸法(mm)主幹200/分岐350×主幹320/分岐320
分岐スペース数ELB3P30A×4
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)
使用場所屋内外兼用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)700×900×200
主幹スペースMCB3P100A×1