曜日別特売
PR-50GO ペーパーラフィア HEADS(ヘッズ) 52671195

ペーパーラフィア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(1巻)注文コード52671195品番PR-50GO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ナチュラルやガーリーなど様々なギフトにお使いいただける紙素材の幅広リボンです。ギフトに華やかさをプラスしてくれます。

幅W(mm)501巻長さ(m)10仕様製造工程上、はじめの約1cmに3mm幅程度のり付けをしております。材質
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52671195
2020-11-18
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

通常の細さのラフィアより高級感があり大満足です♪
ゴールドがギラつきし過ぎていないのも良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする