内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52671230 品番WUH721814ALE6L4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Ultrastar DC HC550は、9枚のディスクを搭載したプラットフォームに一連のテクノロジーを統合した新しいクラスのHDDです。

仕様(記録技術)CMR 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5inch 高さ(mm)26.1 番号(製品)0F38581 インターフェースSATA、SAS 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 質量(g/m2)690 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 周囲温度(℃)(運用)5〜60、(非稼働)-40〜70 転送速度(MB/sec)up to 262 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする