内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)フォーマット:14 回転速度(min-1[r.p.m])7200 サイズ3.5-Inch 注文コード52671239 品番WD142PURP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量・回転速度・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証

周囲温度(℃)非動作時:(最低)-40〜70 仕様R/W 平均電力:6、(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)<1/10^15、(ロード/アンロードサイクル)600000、(記録技術)CMR、音響(dBA)- シーク(平均):36、音響(dBA)-アイドル:20 長さ(mm)最大147(5.787インチ) 幅(mm)101.6(4インチ± 0.01インチ) 質量(kg)0.69(1.52ポンド± 3%) サイズ3.5-Inch 高さ(mm)最大26.1(1.028インチ) 番号(製品)WD142PURP 対応Advanced Format (AF) インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 平均消費電力(スタンバイ・スリープモード時)0.8 コネクタSATA 動作周囲温度(℃)(最低)0〜65 互換性Up to 64 single-stream cameras 平均消費電力(W)(アイドル時)5.7 転送速度(MB/sec)up to 255 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする