ホース Sen 65×20m 差込式 AC 0.9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671284 品番740214
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥30,668
販売価格(税別)
27,880

スタンダードな消火栓用ホースです。
差込式。

材質(たて糸/よこ糸)ポリエステルフィラメント糸、(内張り)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 呼び径65 使用圧力(MPa)0.9 伸び(%)(0.1〜使用圧)2 質量(g/m)245±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする