河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ステンレス製塗装付コントロールボックス SCXP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52671298
品番
SCXP2520-12K
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型制御盤・操作盤に最適な高気密性能(IP65)キャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)100
保護等級
IP44
質量(kg)
3.2
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ボックス(mm)
250×200×120
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
250×200×120
材質
ステンレス製
構造
キャッチ錠・水切・防水・パッキン付
使用ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
基板寸法(mm)
220×150
使用場所
屋内外兼用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.2、ボデー1.2
取付基板
鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付