ホース Sen ネジ AC 丸巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671309 品番740273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードな消火栓用ホースです。
ネジ式。

材質(たて糸/よこ糸)ポリエステルフィラメント糸、(内張り)ポリウレタン樹脂 長さ(m)20 呼び径65 使用圧力(MPa)1.3 ホース長さ(m)20m ホース口径(Φmm)65 伸び(%)(0.1〜使用圧)2 質量(g/m)255±15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする