ドルコ
ドルコの 客室備品・アメニティ
ドルコの アメニティ
カミソリ首ふり2枚刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
52671336
品番
RO-RZ-TD702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カミソリ2枚刃。首振り仕様で剃りやすいです。
用途
宿泊施設アメニティ
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(mm)
約105×42×18
色
ホワイト
質量(g)
約7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません