USB 3.1 SD & microSD A2 カードリーダ Read 170MB/s DDREADER-55

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671668 品番DDREADER55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最大2TBまでのあらゆる種類のSD/microSDメモリーカードに対応するカードリーダーです。SD/microSDそれぞれに専用スロットがあるため同時にデータ創始人が可能。
SDスロットとmicroSDスロット間でデータコピーが可能です。
USB3.1Type-Aコネクタ搭載最大170MB/sのデータ転送速度を実現(A2カード)
A1、A2などアプリケーションパフォーマンスクラス準拠のメモリーカードでは、カードから完全なアプリケーションを実行することができます。 A2 SDメモリーカードと、このA2トラベルリーダーを組み合わせて使用すると、転送速度は170MB/sに達します。
携帯性に優れた軽量コンパクトでざいんです。

セット内容本体、USB Type-Aメス-Type-Cオス変換ケーブル 質量(g)50 対応OSWindows7、Windows8、Windows8.1、Windows10対応、MacOS X v10.6以上 対応メディアスロット1:SD/SDHC/SHXC、スロット2:microSD/SDHC/SDXC 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスUSB Ver.3.1準拠(USB Ver.2.0/1/1.1上位互換)※USB3.1機器として使用するためにはUSB3.1対応のホストアダプターかUSB3.1対応のポートを搭載した機器が必要です RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする