USB 3.2 CFexpress Type B Card / SD UHS-II メモリーカードリーダー DDREADER-56

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671677 品番DDREADER56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。
電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。
耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。

セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm) 質量(g)約110 電源ホットプラグ対応バスパワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45 コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする