容量(GB)256
質量(g)約1.5
コネクタ(ピン)17本
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1
互換性SDHC、SDXC、SDHC UHS-I、SDXC UHS-I、SDHC UHS-II、SDXC UHS-II対応機器で使用可能。
動作温度(℃)-25〜85
耐久性高耐圧、耐衝撃、静電気対策等、頑丈な構造
転送速度(MB/sec)読出速度:300、書込速度:250
RoHS指令(10物質対応)対応
UHSスピードクラスパス:UHS-II (UHS-I 下位互換が確保されています)
ビデオスピードクラスVideo Speed Class 90 (V90)(90MB/s 最低書込速度保証)
動作電圧(V)2.7〜3.6