仕様Video Performance Guarantee:VPG400
質量(g)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×2.8
カードCFexpress type A
撮影枚数(写真)解像度12M/ファイルサイズ3.6MB:41333枚、24M/7.2MB:20667枚48M/14.4MB:10333枚
録画時間(目安)UHD8K@30fps/7680x4320、400Mbps:20分、UHD4K@60fps/3840x2160、600Mbps:40分
耐久性防水、耐衝撃、耐温度(-40 〜 +85℃)
インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0
転送速度(MB/sec)最低持続書込速度:400以上、最大読込速度:790、最大読出速度:880
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)160