POWER CFexpress Type B G4 メモリーカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)650 転送速度(MB/sec)最低持続書込速度:1490、最大読込速度:1780、最大書込速度:1700 注文コード52671826 品番DCFXBP650G4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は容量・転送速度など9種類から選べます 他の種類を見る

Delkin DevicesのCFexpress(TM)メモリカードは、産業用メモリ業界で培われた高い信頼性に基づいた高性能のメモリーカードです。 最大1780MB/sの読出し速度と最大1700MB/sの書込み速度、805MB/sの最低持続書込み速度を実現。 プロの写真家やビデオ制作者の要求を満たす機能を備えたPOWER CFexpress(TM)カードは、最新世代のハイエンド撮影機材向けに特化して設計されています。
過酷な撮影環境での使用を前提に作られたPOWER CFexpress(TM)カードは、耐衝撃性、磁石耐性、X線耐性、帯電、UV、極端な温度変化などの様々な環境要因に対して高い耐久性を備えた設計になっています。

質量(g)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8 カードCFexpress type B 撮影枚数(可能)画素数12MP/ファイルサイズ3.6MB:167917、24MP/7.2MB:83958、48MP/14.4MB:41979 録画時間ビデオタイプ5.9KRAW@60fps/5952x3140、2.1Gbps:39分、DCI4KRAW@60fps/4096x2160、1Gbps:84分 耐久性耐磁性、防水、耐衝撃、耐静電気、耐紫外線、耐X線 インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0 転送速度(MB/sec)最低持続書込速度:1490、最大読込速度:1780、最大書込速度:1700 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)650 動作電圧(V)3.0-3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする