BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)650 転送速度(MB/sec)最低持続書込速度:1560、最大読込速度:1800、最大書込速度:1700 注文コード52671878 品番DCFXBB650
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は容量・転送速度など3種類から選べます 他の種類を見る

信頼性とパフォーマンスを兼ね備えたDelkin DevicesのBLACK G4 CFexpress Type Bメモリーカードは、プロの写真家、ビデオグラファー、ハイエンドのシネマホストのために設計されています。 最新プロセスの採用、ファームウェアの最適化により更に発熱を低減し、高速動作を実現しました。 RAWおよび連続バースト撮影、高ビットレートおよびフレームレートでの8K、6K、4Kビデオに適しています。最大読み取り速度は1,800 MB/秒、最大書き込み速度は1,700 MB/秒です。
すべてのCFexpress(TM)カードは、ハイエンドホストでの機能と性能を保証するために、広範なテストを行っています。今日の放送、映画、写真業界の広範な要求に応えるために構築されたBLACK CFexpress(TM)メモリーカードは、高速で信頼性の高い写真およびビデオ撮影のための信頼できるカードです。CFexpress(TM)カードは、CFast 2.0またはCFexpress(TM) Type Aホストとの下位互換性はありませんので、ご注意ください。

質量(g)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×38.5×3.8 カードCFexpress type B 動作温度(℃)0〜70 インターフェイスBUS:PCIe Gen 3.0 転送速度(MB/sec)最低持続書込速度:1560、最大読込速度:1800、最大書込速度:1700 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)650 動作電圧(V)3.0-3.6

商品説明動画

BLACK CFexpress Type B G4 メモリーカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする