材質プラスチック枠(黒)、前面プラスチック
寸法(mm)48×123×30
質量(g)110
表示方式デジタル
温度表示0〜40℃(測定精度±2℃)
電池単4(アルカリ)×2
湿度表示精度25〜85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード)
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり