マルチサウンドクロック・防水・ポータブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52672054 品番 SS201W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

500ml缶サイズの時計にBluetoothスピーカー、ラジオ機能を詰め込んだマルチで遊び心のある時計です。
クロックメーカーならではの時計性能で見やすいハイコントラスト液晶を採用して視認性を追求しています。スマートフォン専用アプリをご利用いただくことで簡単にスマートフォンの時刻と同期できます。
アプリを操作してアラーム設定やラジオ聴取など多彩な機能を手元で簡単に操作できます。
うれしい「IPX5」防水機能付きでお風呂場やキッチンなどの水回りやアウトドアでも安心してご使用いただけます。
快眠セラピスト三橋美穂氏が監修したオリジナルメロディを内蔵しました。心地よい眠りへと誘う快眠アシストモードと癒しの空間を演出するリラックスモードの2つを搭載しています。

付属品専用ポーチ、microUSBケーブル(ACアダプターはは付属していません) その他ワイドFM(76.0MHz〜95.0MHz) 材質プラスチック枠、前面プラスチック 寸法(mm)151×100×212 質量(g)580 電池リチウムイオン充電池 防塵防水性能IPX5 スピーカーフルレンジΦ35mm(パッシブラジエーターΦ40×1)実用最大出力5W RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Ver.4.0 SMART READY 3台までマルチペアリング可能 アラーム本体1チャンネル、アプリで最大7チャンネル設定可能、スヌーズ、アラーム音(本体に1曲、アプリで5曲&ラジオ選択可)、スヌーズ、オートストップ(約5分)、

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする