カフェオレOPPギフトバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 52672297 品番 CAF-OP4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

定番で人気のOPPギフトバッグです。シンプルなギフトに。

幅(mm)150 高さ(mm)230 仕様両面同デザイン 材質OPP[透明] 寸法(幅W×高さH)(mm)150×230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52672263
2025-11-30
用途:
ラッピング
卸売・小売業

今まで購入していたところにはなかったサイズでとてもありがたいです。通年使えます。

対象商品:
52672279
2023-05-16
用途:
商品梱包
オートプライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品を入れるのに、圧縮性抜群で見た目も可愛く、サイズも細長サイズで最高です。

対象商品:
52672263
2023-05-16
用途:
商品梱包
オートプライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は、どのサイズを購入しても圧縮性があり可愛い柄でお客様からも梱包が綺麗だと大好評のOPP袋です。当方にはかかせない梱包用品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする