USB2.0変換アダプタ(Type-C-micro-B)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52672517 品番MPA-XMBFCMADNPN
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタです。
USB Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。
ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
安心のUSB-IF正規認証品です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した環境にやさしい製品です。

ピンク 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージブリスター+紙台紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする