KVMスイッチ 切替器 4K ディスプレイ端子 HDMI/マウス・キーボード端子 USB-Aポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52672578 品番KVM-NHUS2
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥64,889
販売価格(税別)
58,990

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。
パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。
”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。
”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。
一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。
スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。
本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。
操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。
マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。
本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。
本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。
住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。
USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。
Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。
4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。
ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。
マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。
HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。
最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能 適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0 ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)680※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 電源ACアダプター 対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×74.5×42※ゴム足、ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応【VCCI Class B】対応 インターフェース【パソコン側】USB 5Gbps-Bポート×2・HDMI×2・ステレオミニジャック(緑)×2、【コンソール側】USB-Aポート×4(マウス(1)・キーボード(1)・USB 5Gbpsハブ(2))・HDMI ×1・ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1・リア側×1) 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 保証期間1年間 最大接続台数【パソコン】2台 ディスプレイサイズ(目安)HDMI端子を有するもの

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする