矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクターΦ28 L型リブ付きパイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
52673120
品番
HPC-4000 CR GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
グレー
質量(g)
2367
パイプ径(Φmm)
28
注意
※パイプへジョイントを取り付ける場合は、ジョイント取付け箇所のリブをノミやヤスリを使用して落として下さい。