矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム
矢崎化工の パイプラックシステム用パイプ
イレクターΦ28 スリップパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
52673129
品番
HK-4000 PE WG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
用途
スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
4000
色
ウォームグレー
質量(g)
2178
パイプ径(Φmm)
28
注意
※スリップパイプを取り付ける場合は、フラット金具かインナー金具を使用して下さい。