イレクター クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 52673235 品番 KWA2-3000 H43 EBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。導電対応製品です。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。

用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。 材質ホイール外層:ステンレス、ホイール内層:PP、フレーム:高耐食性メッキ鋼板 全長(mm)3000 質量(g)10603 ピッチ(mm)ホイールピッチ:43 外径(Φmm)ホイール:41.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする