曜日別特売
NAV-L ナチュラルバインレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673758

ナチュラルバインレジバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)550
サイズL
マチ(mm)150
内容量1パック(100枚)注文コード52673758品番NAV-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

海外風のナチュラルなデザインのレジ袋です。

サイズL幅(mm)300高さ(mm)550マチ(mm)150仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52673758
2021-09-11
用途: おすそ分けなどに

程良く中身も隠せて重宝します。
可愛い柄だけど主張しすぎないので、老若男女問わず使いやすくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 52673776
2020-07-01
用途: パンの包材
Yummy飲食業

ちいさなサイズが中々なく、少量の購入者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする