ナチュラルバインレジバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 52673767 品番 NAV-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

海外風のナチュラルなデザインのレジ袋です。

サイズM 幅(mm)240 高さ(mm)450 マチ(mm)140 仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52673758
2021-09-11
用途:
おすそ分けなどに

程良く中身も隠せて重宝します。
可愛い柄だけど主張しすぎないので、老若男女問わず使いやすくて気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
52673776
2020-07-01
用途:
パンの包材
Yummy 様 (飲食業)

ちいさなサイズが中々なく、少量の購入者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする