曜日別特売
NAV-S ナチュラルバインレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673776

 

NAV-S ナチュラルバインレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673776
NAV-S ナチュラルバインレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673776
NAV-S ナチュラルバインレジバッグ HEADS(ヘッズ) 52673776

ナチュラルバインレジバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)350
サイズS
マチ(mm)100
内容量1パック(100枚)注文コード52673776品番NAV-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

海外風のナチュラルなデザインのレジ袋です。

サイズS幅(mm)180高さ(mm)350マチ(mm)100仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52673758
2021-09-11
用途: おすそ分けなどに

程良く中身も隠せて重宝します。
可愛い柄だけど主張しすぎないので、老若男女問わず使いやすくて気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 52673776
2020-07-01
用途: パンの包材
Yummy飲食業

ちいさなサイズが中々なく、少量の購入者には好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする