HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ベアクリアOPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
幅(mm)
230
注文コード
52673995
品番
CB-MO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クマのイラストがかわいい!ナチュラルなイメージにぴったりです。
幅(mm)
230
高さ(mm)
360
仕様
両面同デザイン
材質
OPP[透明]
サイズ
M
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×360