曜日別特売
SF10G-T SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ 52675405

SF10G-T SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ 52675405
SF10G-T SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ 52675405
SF10G-T SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ 52675405
SF10G-T SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m) プラネックスコミュニケーションズ 52675405

SF10G-T Planex SFP+モジュール 10GBASE-T RJ-45(30m)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード52675405品番SF10G-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合規格
1000BASE-T
2.5GBASE-T
5GBASE-T
10GBASE-T
コネクタ形状RJ45保証期間5年保証RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100以下伝送速度(Gbps)1/2.5/5/10ケーブル種類カッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする