プラネックスコミュニケーションズ
プラネックスコミュニケーションズの 電子部品(オンボード)
プラネックスコミュニケーションズの 機構部品(電子部品)
プラネックスコミュニケーションズの 基板用コネクタ
SF10G-LRLCS-10 Planex SFP+モジュール 10GBASE-LR LCコネクタ シングルモード DDM(10Km)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52675430
品番
SF10G-LRLCS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
適合規格
10GBASE-LR
コネクタ形状
2芯LC
波長(nm)
光:1310
保証期間
5年保証
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離
最大10km
伝送速度(Gbps)
10
ケーブル種類
シングルモード 光ファイバー