SM300-JQ 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52675999

SM300-JQ 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52675999
SM300-JQ 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52675999
SM300-JQ 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52675999
SM300-JQ 点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52675999

点字タイル 警告(点状) 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1組(20枚)
内容量1組(20枚)注文コード52675999品番SM300-JQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形した屋内専用の製品です。
使用にあたっては接着剤て貼着します。併用床材(Pタイ丿レ・長尺シート等)との同レベル施工に最適である。
接着性を考慮してタイル裏面は完全にパフ処理されている。
耐磨耗性、耐熱性などに優れている。
目地はすかし気味(名刺1枚程度)で施工してください。
本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。

材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300ER-6タイプポイント種類警告(点状)使用場所屋内用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする