曜日別特売
SM300-JO のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52676114

SM300-JO のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52676114
SM300-JO のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52676114
SM300-JO のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52676114
SM300-JO のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用 安全交通試験研究センター 52676114

のり付点字タイル 警告(点状) 屋内用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード52676114品番SM300-JO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。
使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。
本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。
従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。
耐磨耗生、耐熱性などに優れている。
本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。

仕様ER-6材質合成ゴム厚さ(mm)2寸法(mm)300×300取付貼付けタイプタイプ警告(点状)使用場所屋内用
注意
※製品の色調についてはご使用機器の関係により多少相を生じます。
※専用プライマー剤で下地を処理してから貼着けてください。専用プライマー剤に同梱の施工説明の注意点をご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする