イージーアップテント オプション品DR37-17用横幕(エコノミー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52676358 品番 EZP37-24WH
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DR37-17用 長辺用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。

材質ポリエチレン 白(ホワイト) タイプ防水性 取付方式フレーム:紐 幅(m)3.7 生地厚み:#3000 高さ(m)1.96
注意
※天幕と別生地です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする